コクヨ
家計簿 B5
1カ月ごとの収支が一目で分かる決算表が付いています。
サイズ
B5
紙質
上質紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
製本
枚数
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27199524
スイ-130
無線とじ
64
251
179
¥
760
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
27199533
スイ-132
かがりとじ
56
257
182
¥
720
取扱い終了
27199542
スイ-182-1
かがりとじ
72
257
182
¥
1,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください