コクヨ
おこづかいちょう A5
サイズ
A5
枚数
32
縦(mm)
210
横(mm)
150
行数
13
紙質
上質紙
製本
糸とじ
内容量
1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27199576
スイ-1
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください