曜日別特売

単語帳(プラスチックスパイラル)手帳サイズ スパイラルとじ

単語帳(プラスチックスパイラル)手帳サイズ スパイラルとじ - コクヨ

丈夫なPET樹脂を使った、透明蛍光カラーのプラスチック製スパイラルリングを使用。プラスチックスパイラルのノート・単語帳・単語カードとおそろいの、かわいくてシンプルなデザインです。
60枚タイプだからたっぷり使えます。

サイズ手帳サイズ材質表:PP、裏:板紙枚数60行数22紙質中紙/上質紙製本スパイラルとじ科目単語帳中紙寸法縦(mm)154中紙寸法横(mm)87内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27201843タン-45B
360
289
318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする