コクヨ
帳簿A4補助帳
正規JIS規格寸法ではありません。
補助帳・応用帳は表紙背タイトル部分を空欄にしております。
サイズ
A4
桁数
-
仕上
背・表紙PVCフィルム貼り
縦(mm)
296
横(mm)
220
行数
34
紙質
上質紙
ページ数
200
内容量
1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27201913
チ-286
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください