コクヨ
伝票ファイルボックスA5本体+ハンキングフォルダーセット
内寸法/W234XD329DH158mm
ハンギングフォルダー(A5-HF)40枚セット付きです。
サイズ
A5
付属品
ハンギングフォルダーA5-HFN 40枚
材質
本体:ABS、フタ:PS
外寸法・幅(mm)
265
外寸法・高さ(mm)
194
外寸法・奥行(mm)
337
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27202552
A5-DBS
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください