コクヨ
クラフト粘着テープ(再生紙)
本体に再生紙を使用したグリーン購入法適合商品です。
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
05 114 011
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
種類
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27202665
TG-71N
50
50
クラフト紙(古紙パルプ配合40%)
ラミネートタイプ
ゴム系
¥
790
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください