コクヨ
布粘着テープ
丈夫な素材を用いていますので、安定した強度と、粘着力を有しています。
材質
基材:スフモスリン、粘着剤:ゴム系
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27202735
TG-250
50
25
スフモスリン
ゴム系
¥
1,150
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください