レールクリヤーホルダー A4

レールクリヤーホルダー A4 - コクヨ

表紙に再生PP(ポリプロピレン)を使った環境対応商品です。
収容枚数約20枚
サイズ/307X220(6)mmサイズ内の()は背幅を表しています。

材質表紙/R-PP、レール/PSサイズA4-S厚さ(μm)200背幅(mm)6縦(mm)307横(mm)220紙質再生材配合率/表紙:R-PP70%収納枚数(枚)約20内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27204388フ-760NB
130
取扱い終了
代替品有
27204397フ-760G
130
取扱い終了
代替品有
27204406フ-760R
130
取扱い終了
代替品有
27204415フ-760W
130
取扱い終了
代替品有
27204424フ-760Y
130
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27204388フ-760NB70547968フ-760NBフ-760NB レールクリヤーホルダー A4 コクヨ 70547968レールクリヤーホルダー A4コクヨ1冊
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204397フ-760G70547952フ-760NGフ-760G レールクリヤーホルダー A4 コクヨ 70547952レールクリヤーホルダー A4コクヨ1冊
139
税込153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204406フ-760R70547977フ-760NRフ-760R レールクリヤーホルダー A4 コクヨ 70547977レールクリヤーホルダー A4コクヨ1冊
139
税込153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204415フ-760W70547986フ-760NWフ-760W レールクリヤーホルダー A4 コクヨ 70547986レールクリヤーホルダー A4コクヨ1冊
139
税込153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27204424フ-760Y70547995フ-760NYフ-760Y レールクリヤーホルダー A4 コクヨ 70547995レールクリヤーホルダー A4コクヨ1冊
139
税込153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする