曜日別特売

クリヤーホルダー(PET) A4

クリヤーホルダー(PET) A4 - コクヨクリヤーホルダー(PET) A4 - コクヨ
(1件のレビュー)

印刷インキによるカールが起きないので、パンフレットなどをとじるのに最適です。
PET表紙を採用しているので透明度が高く、中の書類が引き立ちます。

サイズA4透明材質表紙/R-PET幅(mm)220高さ(mm)310エコマーク認定認定厚さ(μm)180縦(mm)310横(mm)220紙質再生材配合率/表紙:R-PET80%グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 135内容量1冊
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27205395フ-TP750
140
94
103(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27205395
2022-09-09
用途: 工作用に
QK unitその他業種

本当にクリアである、というクリアファイルを探していました。
黒いマーカーで描いて、黒い紙を挟むと
透明感のあるものだと全く見えなくなります。
そういう工作のために使用したので、
この透明感は大満足でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする