レーザーポインター<RED>(ペンタイプ)

レーザーポインター<RED>(ペンタイプ) - コクヨ

ポケットに差して持ち運べるペンタイプで会議やプレゼンテーションをスマートに進行できます。
レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650NM)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635NM)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。

レーザー光色レッドタイプペンタイプ仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)材質本体:アルミ合金、ボタン:ラバー軸径(Φmm)Φ13.5質量(g)約47(電池含む)最大出力1mW(クラス2)点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。ビーム径約5mm(距離3mの時)電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約24時間本体長さ(mm)143.5使用場所屋内ビーム距離(m)約70m(夜間使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27206174ELP-R10
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする