(1件のレビュー)

ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。
便利なトレー付きです。短辺・長辺どちらでも取り付けできます。

設置方式壁掛材質(表面)スチール材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズトレー長さ外寸(mm)12トレー深さ外寸(mm)73紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※壁面の状態によって保持荷重は変わりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27206253FB-SL115W無地約450×300
4,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
27206262FB-SL152W無地約600×450
7,200
5,498
6,048(税込)
当日出荷
27206278FB-SL34W無地約1200×900
25,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
27206287FB-SL23W無地約900×600
12,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27206253
2022-01-04
用途: 事務所でメモ帖代わり
黒河農園農・林・水産業

グレードが上のFB-115WCを使っていますが、別のところにも欲しかったので廉価版(?)のこちらにしてみました。
通常の使用では同等に使えると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする