コクヨ
マグネットホワイトボードフレーム付無地
<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。
フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。
組み立て式です。
付属品
ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個
材質
表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS
区分
本体
シリーズ
マグネットホワイトボード
紙質
再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%
罫
無地
フレーム奥行(mm)
17
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シート幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206497
FB-HK34W
1200
¥28,900
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
27206515
FB-HK23W
900
¥14,800
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
27206524
FB-HK152W
600
¥8,400
¥
6,598
¥7,258
(税込)
翌日出荷
27206506
FB-HK115W
450
¥4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る