コクヨ
事務用便箋セミB5縦 罫枠付き13行
表紙裏面には文例などをのせており、大変便利です。
サイズ
セミB5
罫
縦罫(10.5mm×13行)(枠付き)
寸法縦(mm)
250
寸法横(mm)
177
罫色
グレー
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
紙質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206734
ヒ-500
50枚
再生材配合率/中紙:古紙パルプ70% 、白色度70%程度(ISO)、紙質/上質紙(古紙パルプ配合)
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
27206743
ヒ-510
100枚
再生材配合率/中紙:古紙パルプ70%、白色度70%程度(ISO)、紙質/上質紙(古紙パルプ配合)
¥
590
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください