パーソナルシュレッダー クロスカット 17L
【クロスカット】【同時細断可能数10枚】【】クロスカットで個人情報を守り、ゴミ容量ダウン。パーソナルタイプながら最大枚数10枚カットが可能。
- 寸法(mm)
- 310×188×383
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 3700
- 容量(L)
- 【ダストボックス】14
- 消費電力(W)
- 175/185(50/60Hz)
- 騒音値(dB)
- 65(空転)
- 細断枚数
- 【A4コピー用紙】8~10
- 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
- 1.7
- 定格時間
- 3分
- 細断寸法(mm)
- 約5×18
- 細断形状
- クロスカット
- リバース機能
- あり
- 最大投入幅
- A4
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ





























