コクヨ
キーホルダー型名札両面表示用小PP製
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質
PP
種類
両面表示用(小)
寸法(縦×横)(mm)
43×25
リング内径(Φmm)
20
外寸法(mm)
43×25×t4
カードサイズ(mm)
23×17
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27207574
ナフ-215B
青
¥
155
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
27207583
ナフ-215G
緑
¥
155
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
27207592
ナフ-215P
ピンク
¥
155
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る