コクヨ
タッグ名札2ウェイタイプ 名刺IDサイズ チャック
2ウェイタッグクリップを使用。同シリーズのネックストラップを組み合わせれば、吊り下げ仕様・クリップ仕様のどちらにも使えます。
ケース色
透明
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
カードサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27208073
ナフ-D160-10N
1パック(10個)
再生オレフィン系樹脂
91×56
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
27208082
ナフ-D160N
1個
本体:R-PP61%、タッグクリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%、ケース:R-PP
56×91
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る