曜日別特売

クリップボードE B6

クリップボードE B6 - コクヨ
(2件のレビュー)

伝票や喫茶店・レストランのお会計の整理に
複数のクリップボードを整理するのに便利な、スタッキング機能が付いています。
ペンホルダーが付いていて便利です。
フック掛けが付いています。

サイズB6材質本体・クリップ:R-ABS寸法(mm)適合用紙/128×182タイプタテ縦(mm)212横(mm)148紙質再生材配合率/本体・クリップ:R-ABS80%グリーン購入法適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27209796ヨハ-64B
530
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27209796
2019-11-27
用途: 軽油レシートの保管用

給油した際出るレシートをはさんで保管しています。
レシートに名前等をボールペンで記入するため、右上のホルダーにひもを取り付けてボールペンに結んでいます。ボールペンのクリップでボードの上部をはさんでいますが具合いいです。大きすぎず小さすぎず、文字をレシートに書きやすいと好評です。給油後なので汚れがちですが、素材が拭きやすいのもとてもいいです。リピしやすい価格も魅力ですね。

対象商品 : 27209796
2018-01-23
用途: メモ用紙の書き込み
茨田製作所

何の問題もなく、使わせて貰っています。ちょうどこのくらいのが欲しかったので、有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする