コクヨ
自分を活かす履歴書セット
各種書式をステップ順に使うことで、自分の「強み」をアピールしやすい履歴書セット
サイズ
A4
セット内容
業務遂行力整理シート1枚・履歴書4枚・自己紹介書4枚/職務経歴書2枚・添え状便箋3枚・下敷き(表:添え状レイアウト用下敷き、裏:履歴書レイアウト用下敷き)1枚/写真用シール4枚・大型封筒3枚(接着シール付き)
枚数
中紙:10枚(履歴書4枚・自己紹介書4枚・職務経歴書2枚)
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27209972
シン-10
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください