コクヨ
履歴書用紙(パート・アルバイト用)A4
サイズ
A4
枚数
4枚(大型封筒1枚・小型二重封筒2枚・接着シール付き)
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27209997
シン-9
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください