コクヨ
履歴書用紙(ワンタッチ封筒付き)JIS様式例準拠B5
サイズ
B5(B4・2つ折り)
仕様
JIS様式例準拠
枚数
4(小型二重封筒3枚)
縦(mm)
257
横(mm)
364
紙質
上質紙
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27210024
シン-1JN
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください