コクヨ
履歴書用紙(手引き付)転職用 A4
サイズ
A4
仕様
転職用
枚数
履歴書・職務経歴書各4(大型封筒2枚・接着シール・手引書1冊付き)
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27210042
シン-37
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください