コクヨ
履歴書用紙(手引書付き)A4 JIS様式準拠
サイズ
A4(A3・2つ折り)
仕様
JIS様式例準拠
枚数
履歴書4(大型封筒2枚・接着シール・手引書1冊付き)
縦(mm)
297
横(mm)
420
紙質
上質紙
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27210067
シン-35J
¥
360
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください