コクヨ
履歴書用紙(多枚数)B5 JIS様式準拠
サイズ
B5(B4・2つ折り)
仕様
JIS様式例準拠
枚数
履歴書10枚
縦(mm)
257
横(mm)
364
紙質
上質紙
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27210076
シン-51J
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください