コクヨ
履歴書用紙(大型封筒付き)B5 4枚接着シール付
サイズ
B5(B4・2つ折り)
枚数
4(大型封筒3枚・接着シール付き)
縦(mm)
257
横(mm)
364
紙質
上質紙
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27210137
シン-2N
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください