曜日別特売

ラグセイルフック W

ラグセイルフック W - マジッククロス8ラグセイルフック W - マジッククロス8ラグセイルフック W - マジッククロス8ラグセイルフック W - マジッククロス8ラグセイルフック W - マジッククロス8

スタイリッシュなJフック!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!

用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物耐荷重(kg)8材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレスホワイト内容量1パック(2個)
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)
※ベニヤなどの木質新建材にはハンマーをご用意ください。
※石膏ボード壁の取り付けには、専用工具(プッシュマジック、クギ押しくん)もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26988343MA-61W
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする