曜日別特売

天井フック

天井フック - マジッククロス8天井フック - マジッククロス8天井フック - マジッククロス8天井フック - マジッククロス8天井フック - マジッククロス8
(1件のレビュー)

天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!

用途天井専用耐荷重(kg)3材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレスホワイト内容量1パック(2個)
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26988395MC-004W3
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26988395
2020-12-15
用途: 額の掲示用に使用
サービス業

天井吊りようなので壁に額を掲示するのにも安心できるので、良くつかいます。
土台とキャップと分かれているので軽いし、額の紐をかける位置もきめやすい。
しかも丈夫。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする