石膏釘 平型

石膏釘 平型 - マジッククロス8石膏釘 平型 - マジッククロス8石膏釘 平型 - マジッククロス8石膏釘 平型 - マジッククロス8
(6件のレビュー)

クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!

用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど耐荷重(kg)2.7材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス内容量1パック(2個)
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)
※ベニヤなどの木質新建材にはハンマーをご用意ください。
※石膏ボード壁の取り付けには、専用工具(プッシュマジック、クギ押しくん)もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26988422MC-014W
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26988422
2021-02-02
用途: 壁面のフック 棚の固定
医療・福祉・介護関連業

壁面に棚を作る際のL型器具の固定に使用しました。ぐらつきはなく具合よく固定できました。

1が参考にしています
対象商品 : 26988422
2021-01-27
用途: 石膏ボード壁のネジの代わり
飲食業

壁へのダメージを最小限に抑えられる上に保持力も十分に得られます。
ペーパータオルホルダーの取り付けに使用しましたが不安要素はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 26988422
2021-01-30
用途: 壁掛けの掲示物をかけるため
医療・福祉・介護関連業

しっかり固定されて、ぐらつきもないので良かったです。取り付けも簡単でした。

対象商品 : 26988422
2020-05-11
用途: トイレの内装工事
自動車・二輪車・自転車関連業

棚板をL型金具で固定する先が石膏ボードだったため、壁側の固定にこちらの商品を使用。キャップも違和感なくくっついてくれたので、すっきり目立たず施工できました。

対象商品 : 26988422
2019-06-26
用途: カレンダーの取付時

取り付けたものが落ちないように、キャップ部分の形状の工夫(外側を膨らませる等)があるとなお良い。

対象商品 : 26988422
2017-09-21
用途: ビスの代替え
サービス業

石膏ボードの壁に
器具などの付属のビスで取り付ける様になっているときに、釘の部分だけが必要なことが多いので大変重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする