マジッククロス8
Jフック おまかせBOX
額縁・キーホルダー、カレンダー、時計など様々の場面に役立つ「Jフックシリーズ」おまかせセット!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
専用工具がセットされているので、取付け簡単!
用途
壁面専用。
耐荷重(kg)
(Jフックミニ)5、(Jフックシングル)7、(ロックフック・クロックフック)3
材質
フック(本体:鉄、クギ:ステンレス)、クギ押しくん(本体:AS樹脂、クギ抜き:ステンレス)
セット内容
Jフックミニ・Jフックシングル(各2セット)、ロックフック・クロックフック(各1セット)、クギ押しくん(1個)
色
ホワイト
内容量
1セット
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)
※ベニヤなどの木質新建材にはハンマーをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26988456
MB-010
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください