マジッククロス8
Jフック ミニ 取付らくらくセット
専用クギ打ちプッシュマジック付き!
初めての方でも安心!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
用途
壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物
耐荷重(kg)
5
材質
フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)、プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄)
色
ニッケルメッキ
セット内容
Jフックミニ(6セット)、プッシュマジック(1本)
内容量
1セット
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)
※ベニヤなどの木質新建材にはハンマーをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26988465
MR-010
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください