曜日別特売

Jフック シングル 取付らくらくセット

Jフック シングル 取付らくらくセット - マジッククロス8Jフック シングル 取付らくらくセット - マジッククロス8Jフック シングル 取付らくらくセット - マジッククロス8
(1件のレビュー)

専用クギ打ちプッシュマジック付き!
初めての方でも安心!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!

用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物耐荷重(kg)7材質フック(本体:鉄、キャップ:ポリエチレン、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス)、プッシュマジック(本体:ポリアセタール樹脂、芯:鉄)セット内容Jフックシングル(6セット)、プッシュマジック(1本)ニッケルメッキ内容量1セット
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)
※ベニヤなどの木質新建材にはハンマーをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26988474MR-020
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26988474
2021-11-27
用途: ペーパータオルホルダーの取付
サービス業

セットなので、大変買い得です。
プッシュマジックが有れば、硬めのベニヤ板でもピンをまっすぐに打ち込めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする