LAMP(スガツネ工業)
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MAS型
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS304)
付加機能
焼き付き(かじり)防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径M
ねじ長さL1(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27025337
SDY-MAS-24-150
1750
M24
150
19600
¥
41,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27025346
SDY-MAS-24-200
1910
M24
200
19600
¥
46,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27025355
SDY-MAS-30-150
2240
M30
150
24500
¥
51,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27025364
SDY-MAS-30-200
2540
M30
200
24500
¥
57,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください