BEST(ベスト)[金物]
小判中折締 サテンニッケル
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
仕上
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
ドア厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27025888
#515N-30-1
24
30
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
27025906
#515N-36-1
29
36
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
27025924
#515N-42-1
35
42
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください