曜日別特売

小判中折締 黄銅磨き

小判中折締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]小判中折締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]小判中折締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]小判中折締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]小判中折締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]小判中折締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]

引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm仕上黄銅磨き内容量1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドア厚(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27025897#515N-30-23024
2,800
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
27025915#515N-36-23629
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
27025933#515N-42-24235
4,000
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする