曜日別特売

1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ

1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ - BEST(ベスト)[金物]
(3件のレビュー)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。
No1400N、1500の後継品です。

用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1500N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで内容量1個
全8種類を絞り込む
仕上
開き角度(度)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
仕上
開き角度(度)
適合ドア幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27026177#1500N-1312ヘアラインドア/100以内601~900
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
27026186#1500N-2312ゴールドドア/100以内601~900
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
27026195#1500N-3312古代ブロンズドア/100以内601~900
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
27026204#1500N-4312クロームドア/100以内601~900
5,600
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
27026222#1500N-232-1232ヘアラインドア/90以内440~600
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
27026238#1500N-232-2232ゴールドドア/90以内440~600
6,100
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
27026247#1500N-232-3232古代ブロンズドア/90以内440~600
4,900
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
27026213#1500N-5312サテンゴールドドア/100以内601~900
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27026177
2020-09-07
用途: ドアストッパー
株式会社燦企画建設業・工事業

取付場所にピッタリです。他のメーカーでは合いませんでした。
また、お願いするつもりです。

対象商品 : 27026177
2019-09-08
用途: 風にあおられる扉の簡易な固定
大学共同利用機関法人自然科学研究機構

開閉ドアが風にあおられて急に閉まって困っていました。ドアが閉まることを防止し、かつ閉まるときの音を防ぐためにドア上部に取り付けました。位置合わせが少し面倒でしたが、簡単に取り付けられました。便利に用いています。

対象商品 : 27026177
2019-07-28
用途: ドアの開閉幅固定
建設業・工事業

説明書通りに、寸法を取り穴を開けたらちょっと違うじゃないですか、やはり実際に伸縮させてした方がいいです。ちなみに90度以下で、165mmで取り付けたら80度。確かに90度以下で合っているのか、いないのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする