1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ

1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ - BEST(ベスト)[金物]1501N レバーストッパー 面付型内付内開タイプ - BEST(ベスト)[金物]

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。
No1401N、1501の後継品です。

用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1501N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂寸法(mm)312取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm開き角度(度)ドア/100以内適合ドア高さ(mm)2000まで適合ドア幅(mm)601~900内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27026256#1501N-1ヘアライン
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27026265#1501N-2ゴールド
5,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
27026274#1501N-3古代ブロンズ
4,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
27026283#1501N-5サテンゴールド
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする