1502N レバーストッパー 高受型

1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。

用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
仕上
開き角度(度)
適合ドア幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27026292#1502N-1312ヘアラインドア/100以内601~900
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
27026308#1502N-2312ゴールドドア/100以内601~900
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
27026317#1502N-3312古代ブロンズドア/100以内601~900
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27026326#1502N-4312クロームドア/100以内601~900
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
27026335#1502N-5312サテンゴールドドア/100以内601~900
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
27026344#1502N-232-1232ヘアラインドア/90以内440~600
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
27026353#1502N-232-2232ゴールドドア/90以内440~600
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27026362#1502N-232-3232古代ブロンズドア/90以内440~600
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27026317
2021-08-17
用途: レバーストッパーだから

ブロンズ色のレバーストッパーでは一番安かったです。一流メーカーのものですがから品質は間違いないです。★

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする