曜日別特売

1502N レバーストッパー 高受型

1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]1502N レバーストッパー 高受型 - BEST(ベスト)[金物]

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
受座13ミリのタイプです。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。

用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
開き角度(度)
適合ドア幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27026378#1502N-13-1312、受座/13ドア/100以内601~900
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
27026387#1502N-232-13-1232、受座/13ドア/90以内440~600
3,700
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする