1504N レバーストッパー 埋込型

1504N レバーストッパー 埋込型 - BEST(ベスト)[金物]1504N レバーストッパー 埋込型 - BEST(ベスト)[金物]1504N レバーストッパー 埋込型 - BEST(ベスト)[金物]1504N レバーストッパー 埋込型 - BEST(ベスト)[金物]1504N レバーストッパー 埋込型 - BEST(ベスト)[金物]1504N レバーストッパー 埋込型 - BEST(ベスト)[金物]1504N レバーストッパー 埋込型 - BEST(ベスト)[金物]1504N レバーストッパー 埋込型 - BEST(ベスト)[金物]

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。
戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。
No1404N、1504の後継品です。

用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1504N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで内容量1個
全7種類を絞り込む
仕上
開き角度(度)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
仕上
開き角度(度)
適合ドア幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27026396#1504N-1312ヘアラインドア/100以内601~900
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
27026405#1504N-2312ゴールドドア/100以内601~900
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
27026414#1504N-3312古代ブロンズドア/100以内601~900
4,500
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
27026432#1504N-232-1232ヘアラインドア/90以内440~600
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
27026448#1504N-232-2232ゴールドドア/90以内440~600
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
27026457#1504N-232-3232古代ブロンズドア/90以内440~600
4,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
27026423#1504N-5312サテンゴールドドア/100以内601~900
4,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする