DAYTONA(デイトナ)
マルチバーホルダー
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。
仕様
● クランプピッチ30~32mmに対応。カワサキ系の32mmオフセットタイプにも対応
タイプ
ショート
パイプ径(Φmm)
(クランプバー部)22.2
ピッチ径(Φmm)
(クランプピッチ)30~32
内容量
1個
注意
※装着例の一部の画像内にはメーカー取扱商品でない物が含まれております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27033816
92746
ブラック
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27033807
92745
クローム
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください