携帯用長ぐつ カッパの足

携帯用長ぐつ カッパの足 - PROSTAFF(プロスタッフ)携帯用長ぐつ カッパの足 - PROSTAFF(プロスタッフ)携帯用長ぐつ カッパの足 - PROSTAFF(プロスタッフ)携帯用長ぐつ カッパの足 - PROSTAFF(プロスタッフ)携帯用長ぐつ カッパの足 - PROSTAFF(プロスタッフ)
(12件のレビュー)

洗車時や雨の日に、靴の上からそのまま履ける携帯用長靴です。
フリーサイズのファスナー式だからサッと簡単に装着できます。また、ファスナー部にフラップ付きで、水の侵入を効果的に防ぎ、水・泥・雪などから大切な靴を守ります。
洗車時や自転車・バイクの乗車時、会社や学校等の通勤時、急な豪雨・雪道、またはスポーツ観戦など、様々なシーンで活躍します。
さらに、ソール部のすべり止め加工により、雨の日でも安心してご使用いただけます。
ズレにくいゴムバンド付きでしっかりホールドします。
かかと部に反射シート付きで夜間も安全に歩行できます。

用途洗車時・自転車・バイク・通学・通勤・豪雨・雪道・スポーツ観戦内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27036318P142フリー371223×170×48
オープン
899
989(税込)
当日出荷
46915496P150M296223×170×46
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PROSTAFF製品】 携帯用長ぐつ カッパの足
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27036318
2023-11-05
用途: 雨天時にバイクを運転する場合に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

携帯性もよく、非常に便利。防水性も良いので満足している

対象商品 : 27036318
2020-11-20
用途: 雨天時
サービス業

靴の上から装着出来るので、手軽で便利でとても満足しています。

対象商品 : 27036318
2020-07-09
用途: 介護の仕事に使用しています
サービス業

入浴時に使用しています。スタッフの清潔にも良いし濡れないので助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 27036318
2020-03-09
用途: 自転車に乗って移動する時
エトウセイダイ不動産業

雨の日に自転車に乗って移動する時、水がはねて膝から下が濡れてしまうのを防ぐために使います。履いた後に入り口のところを閉めて水が入ってくるのを防止できればもっと良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27036318
2019-02-20
用途: 姉の雨の日の通勤の時に役立てて欲しい為
サービス業

折りたためて、荷物にならずに、靴の上から履けるのが、とても便利です。乾かない時の為に、2足購入しました。姉も喜んでくれて良かったです。

対象商品 : 46915496
2018-10-19
用途: スクーターに

スクーターに乗車時急な雨の時ように購入しました
まだ雨天の時に使っていませんが 試し履きの感じはいい感じです。
ビニール製品ですが意外に丈夫そうで気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 27036318
2018-09-05
用途: 水回り作業
常呂麺打ち愛好会

出張時携行できるので重宝しています。これからも利用します。

対象商品 : 27036318
2018-05-19
用途: 子供の通学用に
美容室かっとはうす ごろうサービス業

割と丈夫そうなビニールでした。通学のローファーが皮でぬれるのでその対策です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする