マスト一体型壁面取付金具(平面、BS・CSアンテナ用)

マスト一体型壁面取付金具(平面、BS・CSアンテナ用) - DXアンテナ
取付可能対象壁面用材質(ベースプレート)冷間延鋼板、(アンテナマスト、アーム)一般構造用圧延鋼材、(キャップ)合成樹脂寸法(mm)(突出し)300質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)対応BS/CSアンテナ、平面アンテナ適合マスト径(Φmm)38耐風速(m/s)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27068895MW30ZL
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする