曜日別特売

スターリング ニトリルグローブ

スターリング ニトリルグローブ - ハリヤード・ヘルスケア・インクスターリング ニトリルグローブ - ハリヤード・ヘルスケア・インク
(1件のレビュー)

化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を大きく上回る引張強度、穿刺抵抗。

長さ(mm)240厚さ(mm)(中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06引張強度(MPa)38(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2706839650706S(中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06240
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
2706840550707M(中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06240
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
2706838750705XS(中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06240
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
2706841450708L(中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06240
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27068396
2021-11-18
用途: 研究室
その他業種

キンバリーがなくなってにたものを探してたどりつきました。
使い心地は良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする