50708 スターリング ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068414

※装着例

スターリング ニトリルグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(200枚)サイズL注文コード27068414品番50708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を大きく上回る引張強度、穿刺抵抗。

サイズL長さ(mm)240厚さ(mm)(中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06引張強度(MPa)38(老化後)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27068396
2021-11-18
用途: 研究室
その他業種

キンバリーがなくなってにたものを探してたどりつきました。
使い心地は良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする