曜日別特売

鋸目八枚刃

鋸目八枚刃 - 三陽金属(ERBA)鋸目八枚刃 - 三陽金属(ERBA)
(3件のレビュー)

日本初レーザー焼入れで耐久性4倍以上!(メーカー八枚刃と比較)
チップソーより薄刃で草の抵抗が少なく切れ味抜群。
多段状の鋸目刃で切れ味長続き。外側の刃が摩耗しても内側の刃が切るので切れ味長続き。
石が飛びにくい安全フォルム。飛散やキックバックが少なく石の多い場所でも安心して作業が可能!

用途刈払機用刃数(p)8穴径(Φmm)25.4内容量1枚
注意
※本製品は草刈専用刈刃です。 竹や小径木等へのご使用はお止めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
270959150330160
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
270959240331200
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
270959330332255
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【三陽金属】鋸目八枚刃
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27095933
2023-07-18
用途: 畑の草刈
製造業

切れが良いので草刈り機が小型でも刈れ、小径の刃よりも早く刈れ効率が良い。

対象商品 : 27095933
2021-05-06
用途: 草苅
株式会社ベル・カルム不動産業

通常、8枚刃を使って草苅をしています。チップソーより切れ味が格段によいので気持ちよく草苅ができます。30分ほど刈ると刃を交換しています。この鋸目は刃先が順々に摩耗してくるので、普通の8枚刃の3倍、1.5時間ほど刈れます。しかし研ぎ直すのが難しいので、当初の刃の形の型紙を使って、研いでいます。刃を長時間交換したくない場所での草苅には向いています。

1が参考にしています
対象商品 : 27095924
2017-07-10
用途: 面積の広い休耕田
井上光司商店農・林・水産業

草やつるの絡まり等なく、スムーズに早く刈り払いできた。耐久性も満足。希望は径230ミリくらいのも試してみたい(更にスピードが稼げるかも)。それと値段、もう少し安くならないでしょうか?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする