でん助ハンマーショートPRO

でん助ハンマーショートPRO - 土牛
(5件のレビュー)

腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。
ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。
狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。
柄尻には便利な17mmソケット付。

種類電工ハンマー全長(mm)約200主な用途電気・設備工事用タイプ先切型仕様17mm(12角)ソケット付質量(g)約340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2709601203597
3,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27096012
2024-04-06
用途: 電気工事
ウッド、クラフト、学 電気工事部建設業・工事業

電気工事でVVFケーブルをステップルで固定する時に使います!狭い場所でも使えるので凄く重宝しています!

対象商品 : 27096012
2020-12-13
用途: 電気工事の腰道具として
サービス業

小型ですが必要十分です。しっかり打ち込めるし握りやすい。グリップのカラーも明るく置き忘れ防止にもなります

対象商品 : 27096012
2018-05-26
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで扱いやすく、その割りには、打撃が強くて良い感じです。

対象商品 : 27096012
2017-05-16
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

電気工事ですが、軽目の作業が多いので、ショートで十分。
腰道具にぶら下げた時に邪魔になると、つい置いたままになり
必要な時に無い。という事になるので、このサイズは自分にはベスト。
打撃力も十分です。

3が参考にしています
対象商品 : 27096012
2017-06-29
用途: 電気工事作業
たなか総合技術研究所

柄の長いタイプは以前使用してましたが、腰ベルトより出っ張り狭い場所で引っかかるため難儀してました。今回短いタイプにしましたら狭い場所で楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする