作業主任者職務標識

作業主任者職務標識 - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
労働安全衛生法の関係法令が改正され新たにエチルベンゼンが特定化学物質になりました。
屋内作業場などで塗装をする場合が規制の対象です。エチルベンゼンは主に溶剤系塗料に含まれています。
作業主任者は、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者として選任することができます。(試験研究のため取り扱う作業を除く)
作業場に特定化学物質作業主任者として氏名と職務を掲示することが必要です。
エチルベンゼル塗装業務は、特別有機溶剤業務に変更になりました。

付属品
両面シートテープ×6枚
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
113-8423
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
文字内容
特定化学物質
質量(g)
378
日本緑十字社品番
49519
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096852職-519
¥2,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27096852
2019-01-08
用途: 現場掲示用

設置用の穴も空いてあり、即掲示できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする