【オーダー】法令許可票 解体工事業者登録票
文字入れが可能です。
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
解体工事業者登録表示を掲示する標識です。
- 用途
- 工事現場での掲示に最適です。
法的必需品です。
- 材質
- 再生ポリプロピレン(再生材50%)
- 厚さ(mm)
- 1
- エコマーク認定
- 認定
- 取付穴
- 穴4スミ
- 縦(mm)
- 400
- 横(mm)
- 500
- 取付け方法
- ビス止め(ビス別売)
- 表示内容
- 解体工事業者登録票
- エコマーク認定番号
- 07118031
- サービス分類
- 文字入れ
- 内容量
- 1枚
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。※表記納期は校正確認後の出荷予定日となります。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字のご依頼はお受けしかねます。
※文字色は黒1色の印刷になります。指定書体は対応できかねます。
※ご記載いただきましたご連絡先へ、校正確認のご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先をご教示願います。
※印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
※取付用ビスはお客様にてご用意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
作業現場標識 の新着商品
カテゴリ



























