日本緑十字社
消防・危険物標識
文字内容
年 月 日許可第 号 類 別 品 名 最大数量 保安監督者
材質
ラミプレート
仕様
ラミネート加工
トラスコ品番
371-9243
寸法(mm)
300×600×1
サイズ
300×600×1mm
質量(g)
260
日本緑十字社品番
54030
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27096886
KHY-30R
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください