曜日別特売

消防・危険物標識

消防・危険物標識 - 日本緑十字社消防・危険物標識 - 日本緑十字社消防・危険物標識 - 日本緑十字社

消防サイン標識の火気厳禁に英語を追記しました。各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。

材質硬質エンビ仕様ラミネート加工寸法(mm)250×500×1質量(g)200内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27097105消防-2B火気厳禁 NO OPEN FLAME
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
27097114消防-4B禁煙 NO SMOKING 火気厳禁 NO OPEN FLAME 危険物品持込厳禁 NO DANGEROUS GOODS
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27097123消防-5B危険物品持込厳禁 NO DANGEROUS GOODS
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする