曜日別特売

消防標識

消防標識 - 日本緑十字社消防標識 - 日本緑十字社消防標識 - 日本緑十字社
材質硬質エンビ取付方式両面テープ質量(g)32裏面離けい紙内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27097236FR702消火栓80×240×1・曲げしろ30
980
929
1,022(税込)
当日出荷
27097245FR705消火器240×80×1・曲げしろ30
980
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする